Cleste pentru inele interioare dimensiune J 21 l.170 mm vârf d.1,8 mm cap crom mat mânere cromate cromate cu zig-zaguri

Cod articol: 65444021
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65444021
EAN / GTIN 4018754037667
Număr producător 65444021
L-Număr L60010 988

Descriere

Descriere:

  • DIN 5256 D_
  • fălci înclinate la 90°
  • Formă grea
  • forjat în matriţă
  • Sfaturi de precizie

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului [mm]: 1,8 mm
  • pentru inele de reținere: 19-60
  • Mânere: cromat, șahat
  • Capul: cromat mat
  • Gr.: J 21
  • Lungime [mm): 170 mm
  • Greutate: 135 g
  • Lățime mm (b): 47 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături