Traductoare inteligente, rotative, cu măsurarea unghiurilor, ng-TTR, Momentul maxim: 2Nm

Cod articol: 654388 2
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±0,2
  • Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie: ±0,5
  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 2 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±0,2 %
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie ±0,5 grad
Interfaţă Interfaţă USB
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 0,2 Nm - 2 Nm
Rezoluţie unghiulară 0,1 grad
Hexagon de acţionare 1/4 inch
Hexagon de antrenare 1/4 inch

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 654388 2
EAN / GTIN 2050001941800
Număr producător NG-TTR200-XU

Descriere

Execuţie:

Senzori rotativi pentru conectare directă la notebook, PC sau tabletă – sunt fără contact și astfel fără uzură.
Rezoluție extrem de mare de măsurare a momentului de rotație (1/10000 din intervalul nominal de măsurare).
Intervale minime de măsurare de la 5 cNm.
Până la Ref. 20 cu 1/4 inch hexagonal, de la Ref. 50 pătrat.
Cu port USB.
Precizie de măsurare ±0,2 %.

Avantaj:

  • Construcţie ultracompactă.
  • Măsurare digitală inteligentă – fără un aparat convenţional de măsură.
  • Foarte flexibil datorită diverselor interfeţe: USB, Ethernet pentru comunicarea datelor măsurate precum şi ng-Link pentru conectarea de periferice din programul n-gineric.
  • Domeniu de măsurare de până la 2 Nm cu protecţie mecanică, integrată, la suprasarcină.

Aplicaţie:

  • Pentru măsurare și înșurubare precisă cu control 100 % în producție.
  • Pentru verificarea și analizarea îmbinărilor prin înşurubare.
  • Pentru calibrarea și verificarea sculelor de înşurubare şi deşurubare controlate manual și staționare, de orice tip.

Notă:

Livrare fără cablu de date; cablu USB la Cod 654378.
Calibrare DAkkS la cerere.