Cleste pentru inele interioare dimensiune J 2 l.180 mm vârf d.1,8 mm cap cromat mat mânere cromate cu zimți cromatici

Cod articol: 65434002
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65434002
EAN / GTIN 4018754037568
Număr producător 65434002
L-Număr L60010 551

Descriere

Descriere:

  • DIN 5256 C
  • Formă dreaptă, grea
  • forjat în matriţă
  • Sfaturi de precizie

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului [mm]: 1,8 mm
  • pentru inele de reținere: 19-60
  • Mânere: cromat, șahat
  • Capul: cromat mat
  • Diametru max. (mm): 60 mm
  • Diametru min. (mm): 19 mm
  • Gr.: J 2
  • Lungime [mm): 180 mm
  • Greutate: 135 g
  • Lățime mm (b): 52 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături