Tester electronic de verificare pentru şurubelniţe dinamometrice „TST” 2 Nm

Cod articol: 654300 2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 134,50 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±0,5
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 2 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±0,5 %
Interfaţă Interfaţă RS232C
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 0,04 Nm - 2 Nm
Lăţime aparat de afişare 288 mm
Înălţime aparat de afişare 72 mm
Adâncime aparat de afişare 160 mm
Greutate 2,2 kg
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 654300 2
EAN / GTIN 5060922231253
Număr producător 43212/TST2

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă robustă din poliuretan pentru fixare pe masă sau pe perete.
  • Afişaj LCD de format mare.
  • Alegere directă a procedeului de verificare prin tastatura cu pictograme.
  • Interfaţă pentru racordul unui senzor extern. La utilizarea senzorilor Cod 654350 se recunosc automat intervalul de măsurare şi parametrul de calibrare.
  • Afişarea frecvenţei la verificarea sculelor cu impulsuri sau a şuruburilor cu cuplajul cu fricţiune.
  • Valorile dinamometrice cu limită superioară şi inferioară pot fi programate.
  • Interfaţă serială pentru racordul unei imprimante sau al unui PC.
  • Alimentare cu curent: Acumulator integrat pentru cca. 16 h de utilizare independentă de reţea sau alimentarea de la reţeaua de 230V.
  • Software de calibrare TCS (disponibil gratis după înregistrare pe www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Senzor integrat cu hexagon C 6,3 1/4 inch şi racord suplimentar pentru 1senzor extern.

Avantaj:

Sistem de măsurare flexibil extensibil până la 100.000 Nm. Utilizare foarte simplă.

Aplicaţie:

Calibrarea şurubelniţei dinamometrice cu scală de reglare sau afişaj. Reglarea şi calibrarea şurubelniţei dinamometrice fără scală. Reglare şi calibrare a şuruburilor electronice sau pneumatice cu oprire automată. Prin senzorii externi, disponibili opţional, pot fi verificate cheile dinamometrice sau şuruburile până la 100.000 Nm.

Livrare:

Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta şi simulator de şurub pentru calibrarea şuruburilor electronice / pneumatice, 2 şuruburi de fixare, cablu serial de transmitere a datelor, în cutie din material plastic.

Notă:

Simulatoare de şurub pentru Cod 654300 şi 654350, Cod 654352.
Nerecomandată pentru şurubelniţe cu percuţie.