Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal, 1.1/2 inch 46 mm

Cod articol: 653950 46
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1.1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 46 mm
Pătrat de antrenare 1.1/2 inch
⌀ pe partea de antrenare 74 mm
Lungime 84 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 653950 46
EAN / GTIN 4991644465064
Număr producător 17400M 46MM

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Standard:

DIN 3129

Material:

Oţel molibden-crom, suprafaţă fosfatată pe bază de mangan.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.