Ştift de conectare pentru biţi, 1 inch 2

Cod articol: 653900 2
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

5 mm
Lungime 57 mm
Tip produs Ştift de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 653900 2
EAN / GTIN 4991644016969
Număr producător A82

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Standard:

DIN 3129

Adaptat pentru:

Capete 17 − 100 mm, extensii, articulaţie cardanică şi element de conectare.

Adaptat pentru:

Biți (deschiderea cheii): 47 – 70 mm