Ridicator magnetic cu oglindă și clip

Cod articol: 6536750
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Recuperatoare magnetice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6536750
EAN / GTIN 4010886803943
Număr producător 6536750
L-Număr L60160 1848

Descriere

Descriere:

Pentru lucrări de căutare și ridicare (metal) în spații înguste
Imagnetul poate fi deșurubat dacă este necesar
Diametrul oglinzii 30 mm

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 500 mm
  • Diametrul magnetului [g]: 12
  • Forța de ridicare a magnetului [g]: 350
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături