Bit IMPACT de cheie tubulară, hexagonal, 1 inch, lung Model imperial 2 inch

Cod articol: 653202 2
Reducere
69,20 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 2 inch
Pătrat de antrenare 1 inch
⌀ pe partea de antrenare 58 mm
Lungime 95 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 653202 2
EAN / GTIN 4062406318574
Număr producător 653202 2

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.