{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 27 mm | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 54 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 653200 27 | |
EAN / GTIN | 4045197216007 | |
Număr producător | 653200 27 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal, 1 inch lungă, Deschiderea cheii: 27mm
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
38,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
484 livrabil imediat
24,80 €
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 54 mm | 54 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1 inch | 1 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da |
Lungime | 100 mm | 60 mm |
Deschiderea cheii | 27 mm | 27 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |