Perie pentru etrier de frână

Cod articol: 6531440
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6531440
EAN / GTIN 4010886653142
Număr producător 6531440
L-Număr L60160 1010

Descriere

Descriere:

Pentru curățarea tuturor etrierilor de frână
Cu mâner albastru din plastic

Caracteristică:

  • Lungimea periilor: 21
  • potrivit pentru: Curățarea tuturor etrierilor
  • Lățimea totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 18 mm
  • Lungime totală [mm]: 235 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături