Ridicator magnetic 520 mm, d 12 mm

Cod articol: 6531280
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Recuperatoare magnetice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6531280
EAN / GTIN 4010886653128
Număr producător 6531280
L-Număr L60160 629

Descriere

Descriere:

Cu arbore flexibil și mâner din plastic
Nichelată lucioasă
Pentru ridicarea și menținerea pieselor magnetice mici
Manipulare ușoară datorită arborelui flexibil
Pentru ridicarea componentelor în găuri oarbe

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 520 mm
  • Diametrul magnetului [g]: 12,0
  • Forța de ridicare a magnetului [g]: 1.800
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături