{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 30 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 44,3 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 652210 30 | |
EAN / GTIN | 4991644413041 | |
Număr producător | 16301M 30MM |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/4 inch cu pereţi subţiri, lung, Deschiderea cheii: 30mm
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
32,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
16,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
28,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 44,3 mm | 47 mm | 47 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da |
Lungime | 100 mm | 54 mm | 95 mm |
Deschiderea cheii | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |