Bit IMPACT de cheie tubulară, hexagonal, 3/4 inch, lung Model imperial 1.3/4 inch

Cod articol: 652202 1.3/4
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 1,3/4 inch
    Pătrat de antrenare 3/4 inch
    ⌀ pe partea de antrenare 44 mm
    Lungime 95 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
    Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 652202 1.3/4
    EAN / GTIN 4062406314064
    Număr producător 652202 1.3/4

    Descriere

    Execuţie:

    Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare.
    Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

    Material:

    Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

    Notă:

    La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.