{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 36 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 54 mm | |
Lungime | 56 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 652000 36 | |
EAN / GTIN | 4045197215727 | |
Număr producător | 652000 36 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/4 inch, Deschiderea cheii: 36mm
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
22,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
441 livrabil imediat
38,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 54 mm | 54 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 3/4 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da |
Lungime | 56 mm | 95 mm |
Deschiderea cheii | 36 mm | 36 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |