Dispozitiv de montat / demontat şurub blocat, 1/2 inch M8

Cod articol: 651390 M8
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru filet M8
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 25 mm
Lungime 55 mm
Suprafaţă brunat
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 651390 M8
EAN / GTIN 4045197215451
Număr producător 651390 M8

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături