Bit pentru şurubelniţă IMPACT, 1/2 inch, pentru şuruburi profilate (XZN) M8

Cod articol: 651355 M8
Reducere
12,30 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru şuruburi M8
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    ⌀ parte antrenantă 25 mm
    Lungime 55 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă cu profil XZN
    Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 651355 M8
    EAN / GTIN 4045197336491
    Număr producător 651355 M8

    Descriere

    Execuţie:

    Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
    Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

    Material:

    Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături