Bit de şurubelniţă IMPACT, 1/2 inch, pentru Torx® TX40

Cod articol: 651350 TX40
La cerere
În stoc
821 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX40
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 25 mm
Lungime 55 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 651350 TX40
EAN / GTIN 4045197215406
Număr producător 651350 TX40

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.