{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 7 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ parte antrenantă | 25 mm | |
Lungime | 52 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 651301 7 | |
EAN / GTIN | 4991644008377 | |
Număr producător | 14134M-58 7MM |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit IMPACT pentru şurubelniţe, hexagonal, 1/2 inch, Hexagon: 7mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
21,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat
11,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da |
Lungime | 52 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
Hexagon | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |