Cheie cu capătul deschis profil UD 19 mm

Cod articol: 6512810
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6512810
EAN / GTIN 4010886651285
Număr producător 6512810
L-Număr L60160 3357

Descriere

Descriere:

Formă subțire, cu capătul cu mufă cu mișcare liberă
Cu orificiu pentru știfturile rotative nr. 26 D și nr. 26 RS (vă rugăm să le comandați separat)
Oțel cu crom vanadiu 31CrV3, cromat
Capace arse

Caracteristică:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Design: Formă subțire, cu capăt de soclu liber deplasabil
  • diametrul 1 [mm]: 26,7
  • Inserție Ø 1: 26,7 mm
  • Lungime totală [mm]: 283 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Lățimea pe laturi [mm]: 19
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 19
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu