{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 21 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 30 mm | |
Lungime | 85 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Cu husă din material plastic | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 651260 21 | |
EAN / GTIN | 4000896055135 | |
Număr producător | 903SLG-21 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch cu manşon rotativ din plastic, Deschiderea cheii: 21mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
23,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat
8,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
8,85 €
6,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
14,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
18,60 €
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 30 mm | 30 mm | 31 mm | 30 mm | 31 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da | da |
Lungime | 85 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Deschiderea cheii | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |