Cheie cu capătul deschis profil UD 15 mm

Cod articol: 6512570
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6512570
    EAN / GTIN 4010886651254
    Număr producător 6512570
    L-Număr L60160 3343

    Descriere

    Descriere:

    Formă subțire, cu capătul cu mufă cu mișcare liberă
    Cu orificiu pentru știfturile rotative nr. 26 D și nr. 26 RS (vă rugăm să le comandați separat)
    Oțel cu crom vanadiu 31CrV3, cromat
    Capace arse

    Caracteristică:

    • 26 D: 6
    • Design: Formă subțire, cu capăt de soclu liber deplasabil
    • diametrul 1 [mm]: 21,7
    • Inserție Ø 1: 21,7 mm
    • Lungime totală [mm]: 231 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 6,7 mm
    • Material: 31CrV3
    • Lățimea pe laturi [mm]: 15
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 15
    • 1000 V izolat: nu
    • 26 RS: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături