{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 27 mm | |
Lungime | 85 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 651220 17 | |
EAN / GTIN | 4045197198785 | |
Număr producător | 651220 17 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch Surface Drive cu manşon din nylon, Deschiderea cheii: 17mm
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
15,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 27 mm | 24 mm | 27 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară în 6 puncte Surfacedrive |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da |
Lungime | 85 mm | 38 mm | 130 mm |
Deschiderea cheii | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |