Cheie de fixare profil UD 10 mm

Cod articol: 6512060
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6512060
EAN / GTIN 4010886651209
Număr producător 6512060
L-Număr L60160 2637

Descriere

Descriere:

Formă subțire, cu capătul cu mufă cu mișcare liberă
Cu orificiu pentru știfturile rotative nr. 26 D și nr. 26 RS (vă rugăm să le comandați separat)
Oțel cu crom vanadiu 31CrV3, cromat
Capace arse

Caracteristică:

  • Design: Formă subțire, cu capăt de soclu liber deplasabil
  • diametrul 1 [mm]: 15,5
  • Inserție Ø 1: 15,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 179 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 4,7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Lățimea pe laturi [mm]: 10
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 10
  • 1000 V izolat: nu
  • 26 RS: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături