{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 15 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 30 mm | |
Lungime | 78 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 651200 15 | |
EAN / GTIN | 4045197215130 | |
Număr producător | 651200 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set chei tubulare IMPACT, hexagonale, 1/2 inch lung, Deschiderea cheii: 15mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
12,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
333 livrabil imediat
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
8,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
607 livrabil imediat
8,40 €
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
679 livrabil imediat
18,75 €
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 30 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 21,7 mm | 23,7 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da | da |
Lungime | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Deschiderea cheii | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |