{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 27 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 36 mm | |
Lungime | 50 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 651020 27 | |
EAN / GTIN | 4045197336484 | |
Număr producător | 651020 27 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch, cu pereţi subţiri Surface Drive, Deschiderea cheii: 27mm
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
14,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 36 mm | 38,7 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da |
Lungime | 50 mm | 50 mm |
Deschiderea cheii | 27 mm | 27 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |