Bit de cheie tubulară IMPACT, 3/8 inch, pentru şuruburi Torx®, Profil Torx®: E8

Cod articol: 650500 E8
La cerere
În stoc
402 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® E8
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Dimensiune profil A 7,52 mm
⌀ pe partea de antrenare 10,5 mm
Lungime 32 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 650500 E8
EAN / GTIN 4045197214775
Număr producător 650500 E8

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe de impact electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.