uvex 2 Bocanci S3 negru / portocaliu lățime 10 dimensiune 42

Cod articol: 6503142
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Mărimea încălţărilor UE 42
Lăţime 10
Culoarea negru / portocaliu
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6503142
EAN / GTIN 4031101611075
Număr producător 6503142
L-Număr L01670 43

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Pantofi de siguranță
  • Nume produs: uvex 2
  • Tip produs: Bocanci
  • Culoare (filtru): negru/portocaliu
  • Clasa de protecție: S3
  • Sex: Femei/Bărbați
  • Mărime: 42
  • Închidere: Șireturi
  • Marcă: uvex
  • Vârf: uvex xenova® vârf sintetic
  • Talpă: talpă de confort climatic uvex 1/uvex 2
  • Material superior: Piele
  • Rezistență la alunecare: SRC
  • Branţ: uvex 2
  • Lățime: 10

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături