VDE Clește combinat L.200 mm cap cromat mânere izolate, cu capac de cutie ins.1000V AC/1000 V

Cod articol: 65017200
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65017200
EAN / GTIN 4018754036257
Număr producător 65017200
L-Număr L60010 4101

Descriere

Descriere:

  • DIN ISO 5746
  • Tăiere de precizie pentru toate firele, inclusiv firul de pian
  • Tăiere întărită inductiv, aprox. 62 HRC
  • Pentru utilizare continuă intensă

Caracteristică:

  • Sârmă de pian (4): 2 mm
  • Cablu (5): 13 mm
  • Cablu (6) mm2: 16 mm²
  • Sârmă dură (3): 2,5 mm
  • Capul: cromat
  • Mânere: izolate prin imersiune DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Lungime [mm): 200 mm
  • Greutate: 359 g
  • Lățime mm (b): 75 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături