Ferăstrău metalic PUK L.290 mm

Cod articol: 6500480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ferăstrău cu coardă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6500480
    EAN / GTIN 4010886650042
    Număr producător 6500480
    L-Număr L60160 3137

    Descriere

    Descriere:

    Nichelată lucioasă
    Lama de ferăstrău nr. 404 A-406 A
    Lama de ferăstrău bimetalică nr. 407 A

    Caracteristică:

    • Lungimea lamei: 145
    • Lungime totală [inch]: 11
    • Lungime totală [mm]: 390 mm
    • Suprafață: Placat cu nichel strălucitor
    • 1000 V izolat: nu
    • Pânza de ferăstrău poate fi utilizată pe ambele părți: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături