Cheie inelară cu clichet încoronată, 6 buc.

Cod articol: 65.JU6T
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65.JU6T
EAN / GTIN 3148517845978
Număr producător 65.JU6T
L-Număr L60130 3712
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Lățime liberă sub arbore pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
  • Mecanism compact și cu clichet comutabil pe o parte cu ajutorul unei pârghii
  • Unghi de rotație de 5° (7,5° pentru cheia de 1/4″, 6° pentru cheia de 5/16″ și 11/32″)
  • Cromat, finisaj satinat
  • .

Caracteristică:

  • A [″]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
  • 6-bordura [nr.]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
  • Container: sac: N.38A-6B
  • [kg]: 1.315

Livrare:

  • Cleșă inelară cu clichet seria 65: 1/4″x5/16″ - 3/8″x7/16″ - 1/2″x9/16″ - 5/8″x11/16″ - 3/4″x13/16″ - 7/8″x15/16″
  • Sac: N.38A-6B