Cheie inelară cu clichet încoronată 8x10 mm

Cod articol: 65.8X10SPL
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65.8X10SPL
EAN / GTIN 3662424019876
Număr producător 65.8X10SPL
L-Număr L60130 8170

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profilul SPLINE special pentru elementele de fixare din industria aerospațială
  • Profilul cu mai mulți dinți permite transmiterea unui cuplu mai mare cu mai puțin efort, deoarece zona de contact este mai mare la strângere
  • Punctele de contact ale unei chei SPLINE sunt întotdeauna departe de marginile piuliței. Acest lucru înseamnă o uzură mai mică a piuliței
  • Spațiu liber sub arbore pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
  • Mecanism de clichet compact care poate fi comutat pe o parte cu o pârghie
  • Cromat satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14
  • B1 [mm]: 17
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30