MARTOR BLADE INDUSTRIAL 65 , 200 lame

Cod articol: 65.83
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
    Tip produs Lamă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 65.83
    EAN / GTIN 4002632909153
    Număr producător 65.83

    Descriere

    Descriere:

    LAMA INDUSTRIALĂ NR. 65 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 39 mm, o lățime de 18,7 mm și o grosime de 0,30 mm.

    LAMA INDUSTRIALĂ NR. 65 este de 200 de bucăți sub numărul de ordine 65,83. disponibil.
      Tăiere:
      Măcinare standard
    • Fațete lamă:
      caracteristicile lamei de 2 ori

      :
      lamă utilizabilă cu 1 căi
    • Material de bază:
      Oţel

    Caracteristică:

    • Lamă industrială, dreptunghi
    • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 3 orificii
    • Material de bază: Oţel
    • Lama din inox: Nu
    • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
    • Fațete lamă: de 2 ori
    • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
    • Număr de muchii de tăiere: 1
    • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături