Cheie inelară cu clichet încoronată 7x9 mm

Cod articol: 65.7X9SPL
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 65.7X9SPL
    EAN / GTIN 3662424019869
    Număr producător 65.7X9SPL
    L-Număr L60130 8169

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profilul SPLINE special pentru elementele de fixare din industria aerospațială
    • Profilul cu mai mulți dinți permite transmiterea unui cuplu mai mare cu mai puțin efort, deoarece zona de contact este mai mare la strângere
    • Punctele de contact ale unei chei SPLINE sunt întotdeauna departe de marginile piuliței. Acest lucru înseamnă o uzură mai mică a piuliței
    • Spațiu liber sub arbore pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
    • Mecanism de clichet compact care poate fi comutat pe o parte cu o pârghie
    • Cromat satinat.

    Caracteristică:

    • A [″]: 7/32x9/32
    • B [mm]: 14
    • B1 [mm]: 17
    • E [mm]: 6,3
    • E1 [mm]: 6,5
    • L [mm]: 115
    • [g]: 24