Cheie inelară cu clichet încoronată 5/16x11/32″

Cod articol: 65.5/16X11/32
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65.5/16X11/32
EAN / GTIN 3148517721661
Număr producător 65.5/16X11/32
L-Număr L60130 4368

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Spațiu liber sub tijă pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
  • Mecanism compact și cu clichet comutabil pe o parte cu ajutorul unei pârghii
  • Unghi de rotație 5°
  • 7,5° pentru cheia de 1/4″, 6° pentru cheia de 5/16″ și 11/32″
  • cromat, satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 5/16x11/32
  • B [mm]: 17.0
  • B1 [mm]: 20.2
  • E [mm]: 6.5
  • E1 [mm]: 6.9
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45