Cheie inelară cu clichet încoronată 3/8x7/16

Cod articol: 65.3/8X7/16
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 65.3/8X7/16
    EAN / GTIN 3148517721913
    Număr producător 65.3/8X7/16
    L-Număr L60130 2018

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Spațiu liber sub tijă pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
    • Mecanism compact și cu clichet comutabil pe o parte cu ajutorul unei pârghii
    • Unghi de rotație 5°
    • 7,5° pentru cheia de 1/4″, 6° pentru cheia de 5/16″ și 11/32″
    • cromat, satinat.

    Caracteristică:

    • A [″]: 3/8x7/16
    • B [mm]: 20,2
    • B1 [mm]: 22,0
    • E [mm]: 7,3
    • E1 [mm]: 7,7
    • L [mm]: 150
    • [g]: 65