Cheie inelară cu clichet încoronată 14x15 mm

Cod articol: 65.14X15
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65.14X15
EAN / GTIN 3148517721074
Număr producător 65.14X15
L-Număr L60130 6401

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Spațiu liber sub tijă pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
  • Mecanism compact și cu clichet comutabil pe o parte cu ajutorul unei pârghii
  • Unghi de rotație 5°
  • 7,5° pentru cheia de 1/4″, 6° pentru cheia de 5/16″ și 11/32″
  • cromat, satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 14x15
  • B [mm]: 26.9
  • B1 [mm]: 29.8
  • E [mm]: 9.0
  • E1 [mm]: 9.4
  • L [mm]: 190
  • [g]: 130