GDMY 840 IC428 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu rază completă pe două fețe, pentru canelare și strunjire de formă

Cod articol: 6494333
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6494333
    EAN / GTIN 7291075238884
    Număr producător 6494333
    L-Număr L24100 235

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu rază completă pe două fețe, pentru canelare și strunjire de formă

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 50 mm
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 4 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.4 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 65 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături