FGPA 80-40CB ID5 Placuță de tăiere rectificată cu precizie pe două fețe pentru prelucrarea aluminiului la viteze de avans medii și mari. Este posibil un unghi de prelucrare de până la 250°.

Cod articol: 6492782
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6492782
EAN / GTIN 7291075160000
Număr producător 6492782
L-Număr L23940 1382

Descriere

Descriere:

Placuță de tăiere rectificată cu precizie pe două fețe pentru prelucrarea aluminiului la viteze de avans medii și mari. Este posibil un unghi de prelucrare de până la 250°.

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.3 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături