GIPY 4.00-2.00 IC20 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) cu tăiș ascuțit pentru strunjirea de formă a aliajelor foarte rezistente la căldură

Cod articol: 6492776
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6492776
EAN / GTIN 7291075107647
Număr producător 6492776
L-Număr L23940 1405

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) cu tăiș ascuțit pentru strunjirea de formă a aliajelor foarte rezistente la căldură

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: Y
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm