GIMY 1260 IC908 Plăcuţe de tăiere sinterizate, pe o singură față, pentru canelare exterioară și strunjire de formă

Cod articol: 6490064
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6490064
EAN / GTIN 7291075226256
Număr producător 6490064
L-Număr L24100 180

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, pe o singură față, pentru canelare exterioară și strunjire de formă

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: Y
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 24 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături