Cheie inelară dreaptă 60 mm

Cod articol: 6482480
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6482480
EAN / GTIN 4010886648247
Număr producător 6482480
L-Număr L60160 4349

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 3111
Oțel temperat conform EN 10083, oțel gri
Aparat pentru conexiuni cu șuruburi de contracarare
Dimensiuni speciale la cerere

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 475 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 89,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Oțel gri
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 60
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături