Cheie inelară dreaptă 55 mm

Cod articol: 6482210
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6482210
EAN / GTIN 4010886648223
Număr producător 6482210
L-Număr L60160 3936

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 3111
Oțel temperat conform EN 10083, oțel gri
Aparat pentru conexiuni cu șuruburi de contracarare
Dimensiuni speciale la cerere

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 442 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 83,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 29,5 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Oțel gri
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 55
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături