Cheie inelară de impact 110 mm

Cod articol: 6477050
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6477050
EAN / GTIN 4010886647707
Număr producător 6477050
L-Număr L60160 1619

Descriere

Descriere:

Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă la sarcini grele
Pentru ansambluri deosebit de grele
Dimensiuni speciale disponibile la cerere până la SW 250 mm
Până la lungimea de 435 mm din oțel crom-vanadiu 31CrV3, de la lungimea de 480 mm din material C35
* Nu este standardizat
Construcție conform DIN 7444

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 435 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 172,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 47,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: unsă cu ulei
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 110
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături