{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 22 mm | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
⌀ parte antrenantă | 48 mm | |
Lungime | 90 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 647300 22 | |
EAN / GTIN | 4018754010202 | |
Număr producător | 06050022 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1 inch, Hexagon: 22mm
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
73,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
557 livrabil imediat
23,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 48 mm | 36 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1 inch | 3/4 inch |
Lungime | 90 mm | 78 mm |
Hexagon | 22 mm | 22 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |