Cheie pentru bloc de pornire 19 x 22 mm

Cod articol: 6470550
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6470550
EAN / GTIN 4010886647059
Număr producător 6470550
L-Număr L60160 929

Descriere

Descriere:

Cu inele cu pereți subțiri
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Pentru lucrul în spații extrem de greu accesibile

Caracteristică:

  • Design: Cu inele cu pereți subțiri
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 28,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 32,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 10 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 10,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturi [mm]: 19x22
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 19
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 22
  • Utilizare/aplicație: Pentru lucrul în locuri extrem de greu accesibile
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături