Cheie pentru bloc de pornire 13 x 17 mm

Cod articol: 6470120
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6470120
EAN / GTIN 4010886647011
Număr producător 6470120
L-Număr L60160 1782

Descriere

Descriere:

Cu inele cu pereți subțiri
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Pentru lucrul în spații extrem de greu accesibile

Caracteristică:

  • Design: Cu inele cu pereți subțiri
  • Lungime totală [mm]: 185 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 20,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 25,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 8,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturi [mm]: 13x17
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 13
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 17
  • Utilizare/aplicație: Pentru lucrul în locuri extrem de greu accesibile
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături