Ciocan de finisare, șlefuit 32 x 25 mm

Cod articol: 6460400
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6460400
    EAN / GTIN 4010886646045
    Număr producător 6460400
    L-Număr L60160 3372

    Descriere

    Descriere:

    Cu mâner de cenușă practic (nr. E-251 E)
    Oțel călit conform EN 10083
    Lăcuit albastru, suprafețe de lucru rectificate.

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 300 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 25,0 mm
    • Lungimea capului [mm]: 105 mm
    • Ø cap 1 [mm]: 32 mm
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: lăcuit, suprafețe de lucru șlefuite
    • Material mâner: lemn de nuc
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături