Cap de îndepărtare a danturii D.31 mm L.325 mm de frasin

Cod articol: 6457960
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6457960
    EAN / GTIN 4010886645796
    Număr producător 6457960
    L-Număr L60160 4796

    Descriere

    Descriere:

    Cu mâner practic pentru cenușă (nr. E-261 E)
    Oțel călit conform EN 10083
    Lacat albastru, suprafețe de lucru măcinate.

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 325 mm
    • Lungimea capului [mm]: 160 mm
    • Ø cap 1 [mm]: 31 mm
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: lăcuit, suprafețe de lucru șlefuite
    • Material mâner: frasin
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături