Cărucior cu platformă manuală

Cod articol: 6456VZ
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Vagonet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6456VZ
    EAN / GTIN 4017976214139
    Număr producător 6456VZ
    L-Număr L90070 175

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Sistem modular: sudat din oțel profilat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție rotativă cu jantă cu bilă, timon de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Zona de încărcare acoperită cu o placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Cu pereți rabatabile de 250/325 mm înălțime, 3 laturi pliabile, perete de capăt fix; suprafața de încărcare: lungime - 60 mm, lățime - 60 mm. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Frână de staționare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu EN 1757-3.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 1250
    Lungimea suprafeței de lucru (mm): 2000
    Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 1000
    Înălțimea platformei (mm): 490
    Lungime totală (mm): 2360
    Lățimea totală (mm): 1025
    Înălțime totală (mm): 1190
    Anvelope: Cauciuc solid
    Dimensiunea roților (mm): 400 x 80

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături