Cheie pentru țevi pentru D.3 inch L.560 mm

Cod articol: 6453620
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6453620
EAN / GTIN 4010886645369
Număr producător 6453620
L-Număr L60160 3875

Descriere

Descriere:

Proiectare foarte rezistentă
Piese forjate, călite și temperate
Dantura decalată față de sensul de rotație și călite prin inducție
Mâner din fontă maleabilă, emailat la sobă
Oțel special EDORE călit și temperat, rectificat

Caracteristică:

  • Lungime totală [inch]: 24
  • Lungime totală [mm]: 560 mm
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Emailat cu soba albastră, cap șlefuit
  • Tub-Ø [inch]: 3
  • Tub-Ø [mm]: 89 mm
  • Interval de strângere [inch]: 3.1/2
  • Lățimea de strângere [mm]: 89 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături